Výrobce EATON
Elektronické provedení NE
Hloubka 96
mm
Koncové nastavení 0...0
hPa
Max. zkušební tlak 32
bar
Nastavitelný proudový rozsah 0...0
A
Nevýbušné NE
S displejem NE
Spínací tlaková diference 0
bar
Teplota média 25...80
°C
Trhací tlak 90
bar
Vypínací tlak 0...22
bar
Výška 110
mm
Zapínací tlak 0...18,5
bar
Značka EATON
Produktová řada MCSN
Velikost závitu 1/2 palce
Vhodné jako 2-bodový regulátor ANO
Max. pracovní tlak 25000
hPa
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 50 Hz 0...400
V
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 60 Hz 0...400
V
Jmenovité provozní napětí Ue při DC 0...250
V
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-1, 400 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 11,5
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 5,5
kW
Koncová hodnota měřícího rozsahu tlaku 0
Pa
Počáteční hodnota rozsahu měření tlaku 0
Pa
Počáteční nastavení 0...0
hPa
Počet hlavních rozpínacích kontaktů 3
Počet hlavních spínacích kontaktů 0
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Průměr 0
mm
Připojení Vnitřní plynový závit válcový (BSPT)
S ručním ovládáním NE
S ručním spínačem zapnuto / vypnuto NE
Spínací schopnost při AC-3 (240 V) 0
kA
Stupeň krytí (IP) IP65
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Šířka 60
mm
Vhodné jako hlídač ANO
Vhodné jako omezovač NE
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení