E57EAL5T111SP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Indukční snímač přiblížení
  • Kód: 1104757
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E57EAL5T111SP
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 136241
  • Produktová řada: E57 Global
  • EAN: 4015081330348
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 543,99
3 078,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,15 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E57EAL5T111SP
Na objednávku

Popis produktu

Přibližovací snímač, Indukční senzory, Sortiment: Řada E57 Miniatur, Připojení: 3-vodičové, Konstrukční typ (vnější rozměry): M5 x 1 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 10 - 30 V DC, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 0.8 mm, Typ montáže: stíněno, Typ spínače: PNP, 2 m připojovací vedení, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Materiál: Nerezová ocel, Stupeň krytí: IP67, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5

Parametry

Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Kov
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi