MUT 4 BU

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1033713
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MUT 4 BU
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3248036
  • Produktová řada: KDS
  • EAN: 4046356801508
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
34,18
41,36 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Popis produktu

Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada KDS
Jmenovité napětí 500 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi