Svorka do plošného spoje FFKDSA1/V1-7,62

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1728064
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: FFKDSA1/V1-7,62
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1790490
  • Produktová řada: AWG20
  • EAN: 4017918044367
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23,32
28,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  250,0 KS

Balení:   250,0 KS

Svorka do plošného spoje FFKDSA1/V1-7,62
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, počet potenciálů: 1, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: FFKDS(A)/V1, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 3,4 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Zakončovací svornice pro uzavření individuálně nastavitelných bloků.

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 17 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi