Svorka průchodková HDFK 10-VP-HV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchodková svorka
  • Kód: 1722322
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: HDFK 10-VP-HV
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 0717393
  • Produktová řada: HDFK
  • EAN: 4017918904623
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
167,67
202,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka průchodková HDFK 10-VP-HV
Na objednávku

Popis produktu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením, počet pólů: 1, zátěžový proud: 57 A, průřez: 0,5 mm? - 16 mm?, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10,1 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada HDFK
Jmenovité napětí 1000 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi