MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1018216
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1706426
  • Produktová řada: AWG16
  • EAN: 4017918144715
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
166,46
201,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MK3DS 1,5/..- BC, rozteč: 5,08 mm, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Výška 40,1 mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada AWG16

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi