Minisvorkovnice ABE7H16C31 Telefast2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pasivní rozbočovač snímače / akčního členu (s kabelem)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 137,17
7 425,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Minisvorkovnice ABE7H16C31 Telefast2
Na objednávku

Popis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This miniature passive connection sub-base provides 16 modularity input/output channels. It has 3 terminals per channel. It is a sub base with a maximum supply current of 1.8A and a rated supply voltage of 19V to 30V. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP2x rated product. It weighs 0.26kg. It is suitable for all types of industrial applications. This product is certified by GL, BV, CSA, UL, DNV and LROS. The fixing is done by clips (35mm symmetrical DIN rail) and screws (solid plate with fixing kit). Modicon ABE7 means greater simplicity to rationalise wiring in automation system equipment. Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva pouzdra Ostatní
Konfigurovatelná délka kabelu NE
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi