Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 20...20
mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada LEDCCL
Výkon zdroje 3,4...3,4
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 470...470
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 470
lm
Světelná účinnost 138
lm/W
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Tvar světelného zdroje Svíčka
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E14
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Úhel vyzařování 300...300
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 35
mm
Délka 100
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje BA11
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 4
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO