KNX žaluz.akční člen REG-K/4x24/6+ma

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Člen řízení žaluzií pro domovní automatizaci
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
24 147,21
29 218,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KNX žaluz.akční člen REG-K/4x24/6+ma
Na objednávku

Popis produktu

KNX blind actuator REG-K/4x24/6 with manual mode. For independent control of 4 blind/roller shutter drives. The function of the blind channels is freely configurable. All blind outputs can be operated manually using push-button operation. Channel status display via LEDs. A green LED indicates readiness for operation. With integrated bus coupler. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. The bus is connected using a bus connecting terminal. A data rail is not necessary. KNX software functions: Blind functions: Blind type. Running time. Idle time. Step interval. Differentiated disable functions and weather alarms. 8-bit positioning for height and slat. Scenes. Manual/automatic mode. Differentiated status and status feedback functions. For each blind output: Nominal voltage: DC 24 V ±10 %. Nominal current: 6 A. Load types: 24 V direct current drives. Device width: 4 modules, approx. 72 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Max. spínací výkon 144 W
Spínací proud ohmický 6 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada KNX
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi