KM SPIN.125A P5-125/V/SVB/N

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1314932
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: P5-125/V/SVB/N
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 280916
  • Produktová řada: P5
  • EAN: 4015082809164
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 114,07
9 818,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,80 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KM SPIN.125A P5-125/V/SVB/N
Na objednávku

Popis produktu

Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: P5, Funkce STOP: Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 3-pólové + N, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Zadní montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 45 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 125 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Rudá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2,5 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 125 A
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi