Jistič 1p+N 10,0A GB2CD16 Schneider

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 515,09
1 833,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič 1p+N 10,0A GB2CD16 Schneider
Na objednávku

Popis produktu

TeSys GB circuit breaker, 2 poles (1P+N), 10A/250V IEC/277V UL, for the protection of industrial equipment control circuits. It provides thermal magnetic protection with a magnetic tripping level at 138A (13 In) and breaking capacity Icu 1.5kA@240V. It can also be used for protection of DC loads up to 10A/24V DC-13 with a breaking capacity Icu 1.5kA@24V. Compact device (30mm wide), mounting on 35mm DIN-rail, control by toggle lever (start-stop guaranteed for 8000 cycles). Sold in lots of 3 units. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium product (RoHS/REACh).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud 10 A
Vypínací charakteristika Ostatní
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi