Jednotka řídicí LUCB12FU tř. 10 3-12A 110-220V DC/AC, pokročilá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vybavovací blok pro výkonový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 480,54
6 631,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jednotka řídicí LUCB12FU tř. 10 3-12A 110-220V DC/AC, pokročilá
Na objednávku

Popis produktu

TeSys U řídicí a diagnostická jednotka, která se vloží do rozšířených výkonových bází LUB120, LUB320, LUB380 pro vytvoření spouštěče TeSys U, pro 3fázové aplikace motoru do 5.5kW@400V. Poskytuje plnou ochranu motorů se jmenovitým proudem Ir 3-12 A (nastavitelným Ir), třída přetížení 10, zkratový proud 13 x Irmax, nadproud při 14,2 x Ir, ztráta fáze, porucha izolace (pouze ochrana zařízení). Poskytuje výstrahu pro tepelné přetížení, které se používá místně pomocí modulu LUFDA nebo vzdáleně pomocí modulu LULC, a testovacího tlačítka pro simulaci přetížení. Používá se s napětím 110-240 V AC / 110-220 V DC pro řízení spouštěče (pomocí ovládacích svorek A1/A2 umístěných v výkonové základně). Certifikováno při použití ve spojení s výkonovou základnou LUB (IEC, ULC, CSA, EAC, Marine), splňuje požadavky normy Green Premium (RoHS/REACh).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys U
Výrobce Schneider Electric
Provedení motorové ochrany Elektronické uvolnění
Počet pólů 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi