Hlavice stiskací ZB5AA0 bez hmatníku

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní prvek pro tlačítko
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
116,28
140,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   300,0 KS

Hlavice stiskací ZB5AA0 bez hmatníku
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Tato ovládací hlavice Harmony XB5, lícující bez čočky, pracuje s pružinovým návratem / impulsním mechanismem. Tato hlava tlačítka bez víčka umožňuje uživatelům ji přizpůsobit kompatibilním požadovaným krytem pro podporu vašich strojů a provozních funkcí. Snadno se instaluje a vyměňuje na kompatibilních úplných tlačítkových jednotkách a kontaktních blocích pomocí zacvakávací montáže. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodohospodářství a odolnému proti vibracím díky své normě IP66. Má plastový čelní kryt, díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojitou elektrickou izolaci. je navržen pro použití se standardním výřezem 22 mm, což zajišťuje kompatibilitu při instalaci do dříve existujícího stroje. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Návrat pružinou ANO
S ochranným krytem NE
Spínací funkce s aretací NE
Výška otvoru 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi