Hlavice stiskací prosvětlená ZB5AW333 zelená lícující pouze pro LED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní prvek pro tlačítko
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
212,03
256,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlavice stiskací prosvětlená ZB5AW333 zelená lícující pouze pro LED
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Tato signálka Harmony XB5, plná čočka pro zapuštěnou, integrovaná LED, pracující s pružinovým návratem / impulsním mechanismem. Tato prosvětlená hlava tlačítka pro integ. LED poskytuje všestranné rozhraní pro ovládání vašich strojů. Snadno se instaluje a vyměňuje na kompatibilních úplných tlačítkových jednotkách a kontaktních blocích pomocí zacvakávací montáže. Je zřetelně odlišitelný na dálku díky prosvětlené, jasné barvě a dotyku díky lícujícímu prvku, čímž se minimalizují chyby v řízení stroje. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodohospodářství a odolnému proti vibracím díky své normě IP66. Má plastový čelní kryt, díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojitou elektrickou izolaci. je navržen pro použití se standardním výřezem 22 mm, což zajišťuje kompatibilitu při instalaci do dříve existujícího stroje. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu. Poskytuje vysoký jas pro snadnou identifikaci funkce a provozního režimu, i v jasně osvětleném prostředí.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Návrat pružinou ANO
S ochranným krytem NE
Spínací funkce s aretací NE
Výška otvoru 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi