Závěs ovládací XACA2053

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Závěsný ovládač, kompletní přístroj
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 385,08
2 885,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Závěs ovládací XACA2053
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony XAC, yellow pendant station for hoist motor has single speed. This pendant station for hoist motor is designed for standard or medium-duty control circuit applications in your machines. It has 2 push buttons and 1 emergency stop with "raise" and "lower" markings, with normally open and normally close contact. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. Its ergonomic pistol grip allows single handed control of your hoist and crane. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Hloubka 101 mm
Jakost materiálu pouzdra Ostatní
Materiál pouzdra Plast
Typ proveditelného pohybu Zvedání
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi