E65-SMTD15-HL

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednocestná optická závora
  • Kód: 1104255
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E65-SMTD15-HL
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 135732
  • Produktová řada: E65 SM
  • EAN: 4015081325252
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 838,90
4 645,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E65-SMTD15-HL
Na objednávku

Popis produktu

Řada E65 SM, charakteristické vlastnosti výrobku: indikace napětí, výstupu a TargetLock™ s velkou svítivostík, targetLock™ zjednodušuje seřizování senzoru a zajišťuje optimální provozní bezpečnost. Modely Perfect Prox® rozpoznávají při stejném dosahu cílové objekty o rozdílných barvách a ignorují objekty v pozadí. DC modely disponují

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi