Z-SLS/B-25A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

D0 - pojistková vložka
  • Kód: 1108316
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SLS/B-25A
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 268990
  • Produktová řada: D0
  • EAN: 4015082689902
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
745,90
902,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,15 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Z-SLS/B-25A
Na objednávku

Popis produktu

Pojistková sada s blikačem, konstrukční velikost D01, jmenovitý povozní proud 16A, barevné označení šedá, provozní třída gG (gL), jmenovité provozní napětí 24-60 V AC / 24-60 V DC, zkušební napětí 5 kV, montáž na DIN lištu, 1 set se skládá z těchto dílů: 3 pojistkových modulů svodiče, 3 proudová kódování, 1 plastová krabice v barvě ukazatele

Parametry

Výrobce EATON
Barevný kód Žlutá
Jmenovitý proud 25 A
Značka EATON
Produktová řada D0
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi