E58-18DP50-DDP
Na objednávku
Popis produktu
Řada E58 charakteristické vlastnosti výrobku: Senzory s průměrem 18 mm nebo 30 mm.Nepředstižný optický výkon – vyzrálá optika pro velké dosahy umožňuje detekovat cílové objekty i ve znečištěném prostředí. Technologie Perfect Prox® nabízí vynikající potlačení pozadí a extrémně vysoký výkonový činitel paprsků. Odolné proti mnoha chemikáliím používaným v automobilovém, potravinářském a lesnickém odvětví. Vhodné do vysokých teplot a k vysokotlakému čištění (82 bar). Mechanická těsnění z Vitonu jsou odolná proti extrémnímu kolísání teploty. Viditelné snímací paprsky všech modelů zjednodušují vestavbu a vyrovnání optického senzoru. Indikátor funkce má nedostižnou intenzitu světla a je viditelný ze všech směrů a za všech světelných podmínek.
Parametry
Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Doba reakce 1
ms
Dosah ochranného pole 0
m
Jmenovitý spínací vzdálenost 50
mm
Materiál optické plochy Sklo
Materiál pouzdra Kov
Max. spínací interval 57
mm
Max. výstupní proud 250
mA
Min. vzdálenost reflektoru 0
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Ostatní
Rozsah nastavení 0...50
mm
S blokací opakovaného startu NE
S jinými analogovými výstupy NE
S reflektorem NE
Spínací frekvence 500
Hz
Spínací funkce Spínání na tmu
Teplota okolí -40...55
°C
Typ spínací funkce Ostatní
Typ spínacího výstupu PNP/NPN
Vlnová délka senzoru 660
nm
Výška senzoru 0
mm
Značka EATON
Produktová řada E58 Harsh Duty
Délka senzoru 80
mm
Triangulace Potlačení pozadí
Provozní vzdálenost 0...0
mm
Číslo AWG 0
Druh napětí DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 10...30
V
Konstrukční typ pouzdra Válec se závitem
Materiál kabelového pláště Ostatní
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 0
mA
Ochranná třída laseru Bez
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 2
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Provozní prostředek - třída ochrany Třída ochrany 2
Průměr senzoru 18
mm
Reakční doba 1
ms
S časovou funkcí NE
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
S komunikačním rozhraním analogovým NE
S komunikačním rozhraním AS-Interface NE
S komunikačním rozhraním CANOpen NE
S komunikačním rozhraním DeviceNet NE
S komunikačním rozhraním Ethernet NE
S komunikačním rozhraním INTERBUS NE
S komunikačním rozhraním PROFIBUS NE
S komunikačním rozhraním RS 232 NE
S komunikačním rozhraním RS 422 NE
S komunikačním rozhraním RS 485 NE
S komunikačním rozhraním SSD NE
S komunikačním rozhraním SSI NE
Spínací napětí OSSD ve stavu "high" 30
V
Stupeň krytí (IP) IP67
Světelný bod 0
mm2
Šířka snímače 0
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Ostatní
Typ světla Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Konektor M12
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1104796
907,43 Kč
1 097,99 Kč vč. DPH