E55CAL12T110E
Na objednávku
Popis produktu
Přibližovací snímač, Indukční senzory, Sortiment: Řada E55, Připojení: 3-vodičové, Konstrukční typ (vnější rozměry): M12 x 1 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 10 - 30 V DC, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 4 mm, Typ montáže: nestíněno, Typ spínače: NPN, 2 m připojovací vedení, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Materiál: Plastové provedení, Stupeň krytí: IP66, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-2
Parametry
Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
SIL podle IEC 61508 Bez
Spínací frekvence 1000
Hz
Spínací vzdálenost 4
mm
Tlakuvzdorné NE
Typ rozhraní Bez
Typ spínací funkce Spínací kontakt (NO)
Typ spínacího výstupu NPN
Výška senzoru 0
mm
Značka EATON
Produktová řada E55
Délka senzoru 55
mm
Druh napětí DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 10...30
V
Konstrukční typ pouzdra Válec se závitem
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 0
mA
Mechanické montážní podmínky pro snímač Nezapuštěné
Napájecí napětí 10...30
V
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 1
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Průměr senzoru 12
mm
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
Šířka snímače 0
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Kabel
Způsob ovládání Kovový terč
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1104796
907,43 Kč
1 097,99 Kč vč. DPH