CI-K5-160-M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdné pouzdro pro spínací techniku
  • Kód: 1284275
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CI-K5-160-M
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 206900
  • Produktová řada: CI-K
  • EAN: 4015082069001
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 621,96
4 382,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,61 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

CI-K5-160-M
Na objednávku

Popis produktu

Izolovaný kryt, s lištou DIN, (hmotnost osazení 1,7 kg), Sortiment: Skříňky CI-K, Základní skříňky, Samostatný přístroj, Stupeň krytí: Vpředu IP65, IP65, u přívodu vedení v technologii zThrough-feedz, Materiál: sklolaminátový polykarbonát, barva: Základna skříňky RAL 9005, černá, Horní část skříňky RAL 7035, žlutá, Popis: metrické vylamovací otvory nahoře, dole, v zadní stěně, Zavedení řídicího vedení, Signálky L-… lze namontovat ve vylamovacím otvoru M20/M25 dolního dílu, Vstup pro kabel: Provedení s vylamovacími otvory, Rozměry Šířka: 200 mm, Výška: 280 mm, Hloubka: 160 mm, Vestavná hloubka u montážního plechu: 133 mm, Normy a ustanovení: ČSN EN 60529, DIN EN 62208

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 160 mm
Materiál pouzdra Plast
Provedení Nástěnné
Vhodné pro nouzové vypnutí ANO
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi