Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 3,6
mm
Jmenovitý proud In 24
A
Provozní teplota -60...105
°C
Výška 14,4
mm
Značka Wago
Produktová řada 804
Jmenovité napětí 320
V
Jmenovité rázové napětí 4
kV
Kategorie přepětí III
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Materiál povrchu připojení Cín
Modulární rozměr připojení 5
mm
Počet elektrických připojení 2
Počet úrovní 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,25...2,5
mm2
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ upevnění desky s plošnými spoji Připojovací kontakt
Typ upevnění Letované
Úhel připojení desky s plošnými spoji / připojení vodiče 0°/180° (horizontální)
Způsob páskování Bez
Způsob připojení desky s plošnými spoji Pájecí připojení
Způsob připojení vodiče Připojení tahem pružiny