Zásuvková skříň IP54 jištěná s chráničem ZSF 60000000.1 /3958

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvková kombinace
  • Kód: 1686303
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: ZSF 60000000.1 /3958
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: v375
  • Produktová řada: ZSF
  • EAN: 8592848002497
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 789,04
7 004,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,88 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvková skříň IP54 jištěná s chráničem ZSF 60000000.1 /3958
Skladem 3 ks

Popis produktu

Zásuvková skříň FAMATEL v375-ZSF60000000.1 /3958 IP54 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 6x230V, přístroje EATON 10kA: 3xPL7-B16/1, na vstupu PF7-40/4/003, použité pouzdro: 3958 - 330x215x155mm, barva: světle šedá.\nZásuvková skříň (rozváděč nízkého napětí) v375-ZSF60000000.1 /3958 IP54 jištěná s chráničem PF7-40/4/003, zásuvky 6x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), jistící přístroje EATON 10kA: 3xPL7-B16/1, na vstupu chránič PF7-40/4/003 na vstupu (citlivost na reziduální proud 30mA), použité pouzdro: 3958 - celkem k dispozici 9mod. míst, rozměry: 330x215x155mm, plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +85°C, aplikované normy: IEC 61439-3 (Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO), balení: 1ks (fólie), zásuvky na 230V/16A s ochranným kolíkem dle ČSN, polykarbonátové okénko, jistící prvky EATON, PE svorkovnice součástí (6x16mm2), N svorkovnice součástí (6x16mm2), hladké stěny (bez prolisů) pro vyvrtání vstupního otvoru a následné osazení příslušnou vývodkou (pro CYKY 5x6; 4x10; 5x10 => M25; pro CYKY 5x16 => M32), max. připojitelný vstupní kabel = 4x25 nebo 5x16 (Cu), dodáno s průvodní dokumentací: štítkem rozváděče, návodem pro obsluhu a montáž, krycím listem (charakteristiky rozhraní), protokolem o kusové zkoušce, ES prohlášením o shodě, schématem zapojení a zkouškou oteplení pro rozváděče nízkého napětí. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.\n

Parametry

Výrobce Famatel
Ostatní vestavby a/nebo prázdná místa 0
Zásuvka CEE - 125A Bez
Zásuvka CEE - 16 A Bez
Zásuvka CEE - 32 A Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi