Konektor 12-pól. světlešedý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1631554
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 733-372
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 733-372
  • Produktová řada: 733
  • EAN: 4044918974486
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
95,81
115,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Konektor 12-pól. světlešedý
Na objednávku

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THT 0.8 x 0.8 mm solder pin Úhlové provedení 100% ochrana proti chybnému zapojení Rozteč 2,5 mm 12pól.

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 3,7 mm
Jmenovitý proud In 6 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi