Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 13,5
A
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 2
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 13,5
A
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 2
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Konektor
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...,75
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...1,5
mm2
Značka Wago
Produktová řada 2020
Jmenovité napětí 500
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 3,5
mm
Výška 80,1
mm
Hloubka 51,3
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE