Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná 2m (otvor 5,2mm) Wago

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nosná lišta (DIN lišta)
  • Kód: 2030110
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 210-112
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 210-112
  • Produktová řada: 210
  • EAN: 4017332272292
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
716,21
866,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná 2m (otvor 5,2mm) Wago
Na objednávku

Popis produktu

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná

Parametry

Výrobce Wago
Délka 2000 mm
Materiál Ocel
Provedení DIN lišta 35/7,5 mm
Výška 7,5 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi