STIFTL.M.RASTF.U.VOREIL.PE-KONTAKT,

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1631466
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 721-603/018-042
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 721-603/018-042
  • Produktová řada: 721
  • EAN: 4044918262088
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
102,31
123,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

STIFTL.M.RASTF.U.VOREIL.PE-KONTAKT,
Na objednávku

Popis produktu

1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm?; Rozteč 5 mm; 3pól.; Kontakt PE s předstihem; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; Západky; Přímý potisk; 2,50 mm?; Světle šedá

Parametry

Provedení kontaktu Kolík
Provozní teplota -60...100 °C
Značka Wago
Produktová řada 721
Jmenovité napětí 320 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi