S ukazatelem stavu NE
Typ rozhraní Bez
Typ spínacího kontaktu Ostatní
Výška senzoru 13
mm
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada F3S-TGR-NC Series
Délka senzoru 88
mm
Okolní provozní teplota -25...80
°C
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 230 V 1
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 0,2
A
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 0
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 2
Počet spínacích kontaktů 1
Stupeň krytí (IP) Ostatní
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Šířka snímače 25
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO
Způsob elektrického připojení S kabelem s konečnou úpravou
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní