Mechanický zvedák na bubny pravý do průměr 1600 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odvíječka kabelového bubnu
  • Kód: 1574221
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 14 2324
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 142324
  • Produktová řada:
  • EAN: 4021103423240
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
48 527,47
58 718,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Mechanický zvedák na bubny pravý do průměr 1600 mm
Na objednávku

Popis produktu

Mechanický zvedák pravý na bubny do průměr 1600 mm (Automatický překlad originálního textu: Pro kabelové bubny do průměru 1600 mm, výška zdvihu 60 mm, nosnost 2000 kg na pár, celková výška 900 mm, půdorys 630 x 310 mm, hmotnost 14 kg, pravý model)

Parametry

Provedení Ostatní
Značka CIMCO
Výrobce CIMCO
Způsob montáže Volně stojící
Max. průměr kabelového bubnu 1600 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi