Anténa DVB-T pokojová aktivní HD (J0662)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pokojová anténa
  • Kód: 7508719
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: HDI 300
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2702013000
  • Produktová řada: Antény DVB-T
  • EAN: 8595025382641
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
658,69
797,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Anténa DVB-T pokojová aktivní HD (J0662)
Na objednávku

Popis produktu

digitální aktivní DVB-T anténa pro vnitřní použití s nízkošumovým zesilovačem\nkompatibilní s HD vysíláním\nhorizontální příjem\nvysoká citlivost\nintegrovaný zesilovač se samostatným napájecím adaptérem\nmožnost napájení přímo z DVB-T přijímače\nzisk: 40 dB\nfrekvenční rozsah: VHF 174-230Mhz, UHF 470-862 Mhz\nRF impedance výstupu: 75 Ohm\nnapájení: koaxiálním kabelem z výstupu přijímače: 5 V/30 mA, externím adaptérem: DC 6 V/50 mA\nrozměr: 100 x 640 x 65 mm\nprodejní obal: 1ks, krabice\nHD 300 ANTÉNA POKOJOVÁ

Parametry

Výrobce EMOS
Max. zisk 40 dB
Značka EMOS
Produktová řada Antény DVB-T
Se zesilovačem ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi