AZ-3N-C80

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1286484
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: AZ-3N-C80
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 211803
  • Produktová řada: AZ
  • EAN: 4015082118037
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 090,97
8 580,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,94 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Jističe vedení, 1pólové, jmenovitý povozní proud 80A, spouštěcí charakteristika C, jmenovité provozní napětí 230/400 V, jmenovitá spínací schopnost podle normy IEC/EN 60947-2: 25 kA, vestavný rozměr víčka 45 mm, montáž na montážní lištu, průřez svorky 2,5-50 qm? jednodrátový

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 75 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 20 kA
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi