Chránič proudový kombinovaný 2p C 32A 30mA typ A,oblouk.ochr. AFDD

  • Kód: 1350035
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: AFDD-32/2/C/003-A
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 187234
  • Produktová řada: AFDD+
  • EAN: 4015081822836
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 373,32
10 131,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,44 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p C 32A 30mA typ A,oblouk.ochr. AFDD
Na objednávku

Popis produktu

Proudový chránič s naproud. a oblouk. ochranou, In=32A, char.C, 6kA, Idn=0.03A, typ A

Parametry

Výrobce EATON
Frekvence 50 Hz
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC 60947-2 0 kA
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 32 A
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi