KM BBA-TP3/50 PRIPOJOVACI ADAP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sběrnicová svorka
  • Kód: 7102349
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: BBA-TP3/50
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 107183
  • Produktová řada: 60mm system
  • EAN: 4015081069460
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 226,53
1 484,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KM BBA-TP3/50 PRIPOJOVACI ADAP
Na objednávku

Popis produktu

Připojovací svorkovnice, 60-mm systém, póly=3, technika šroubovaného připojení, průřez připojení=6 až 50 mm? nebo AWG10-MCM2 nebo 6x9x0.8, Ie=300A, šířka=54mm, použitelná pro sběrnici 12x5/10 až 30x5/10 a dvojitý T-profil, bez obsahu silikonu, bez obsahu chlóru, samozhášecí podle UL 94, odolnost proti plazivým proudům CTI 200, odolný proti teplotám do 120 °C, svorky lze demontovat k připojení neřezaných vodičů, prostor svorky ŠxV= 15x10 mm, je možné probroušení

Parametry

Výrobce EATON
Max. jmenovitý provozní proud Ie 300 A
Vhodné pro Plochá lišta
Značka EATON
Produktová řada 60mm system
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi