Popis produktu
Zásuvková skříň FAMATEL v620-6kA - ZSF40101000.0 /3952 IP54 jištěná bez chrániče, zásuvky 4x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje EATON 6kA: 4xPL6-B16/1, 1xPL6-B16/3, 1xPL6-B32/3, použité pouzdro: 3952 - 500x330x155mm, barva: světle šedá.\nZásuvková skříň (rozváděč nízkého napětí) FAMATEL v620-6kA-ZSF40101000.0 /3952 IP54 jištěná bez chrániče, zásuvky 4x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), 1x400V/16A/5pól, 1x400V/32A/5pól, jistící přístroje EATON 6kA: 4xPL6-B16/1, 1xPL6-B16/3, 1xPL6-B32/3, použité pouzdro: 3952 - celkem k dispozici 16mod. míst, rozměry: 500x330x155mm, plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: IEC 61439-3 (Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO), balení: 1ks (fólie), zásuvky na 230V/16A s ochranným kolíkem dle ČSN, polykarbonátové okénko, jistící prvky EATON, PE svorkovnice součástí (2ks 2x16mm2+4x10mm2), N svorkovnice součástí (2ks 2x16mm2+4x10mm2), stěny s předlisovanými vstupy pro vyvrtání vstupního otvoru a následné osazení příslušnou vývodkou (pro CYKY 5x6; 4x10; 5x10 => M25; pro CYKY 5x16 => M32), max. připojitelný vstupní kabel = 4x25 nebo 5x16 (Cu), dodáno s průvodní dokumentací: štítkem rozváděče, návodem pro obsluhu a montáž, krycím listem (charakteristiky rozhraní), protokolem o kusové zkoušce, EU prohlášením o shodě, schématem zapojení a zkouškou oteplení pro rozváděče nízkého napětí. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.\n