Výrobce Schneider Electric
Doba zpracování (1K, binární operace) 0,022
ms
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Provedení Kompaktní
S optickým rozhraním NE
Počet analogových vstupů 0
Počet analogových výstupů 0
Počet digitálních vstupů 14
Počet digitálních výstupů 10
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 2
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 2
Počet HW-rozhraní USB 1
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet reléových výstupů 0
Značka Schneider Electric
Produktová řada Modicon
Druh napětí pro napájení DC
Max. počet časových spínačů 0
Napájecí napětí při DC 19,2...28,8
V
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Podpora protokolu pro DNP3 NE
Podpora protokolu pro IEC 60870 NE
Podpora protokolu pro IEC 61850 Ethernet NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
Long-Term Evolution (LTE) NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty NE
Redundance NE
S displejem NE
Typ paměti NVRAM
Velikost paměti 64000
kByte
Rozšíření paměti je možné ANO
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná ANO
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 150
mm
Výška 90
mm
Hloubka 95
mm