Vypínač výkonový LN4-1000-I,3pól,In=1000A
Na objednávku
Popis produktu
Vypínače, 3p, 1000A, konstrukční velikost 4
Parametry
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Šedá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 25
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 1000
A
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Šedá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 25
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 1000
A
Motorový pohon integrovaný NE
Typ ovládacího prvku Páka
Značka EATON
Produktová řada LN
Vhodné pro montáž na podlahu ANO
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 100
kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 560
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 0
A
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj pevná vestavná technika
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 400
V
Motorový pohon volitelně ANO
Napěťová spoušť volitelná ANO
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Provedení jako bezpečnostní spínač NE
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí ANO
Spínací výkon při 400 V 0
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory NE
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu ANO
Vhodné pro střední montáž ANO
Způsob připojení hlavního obvodu Připojení šroubem
Stupeň krytí (IP) přední strana IP20
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Obrázek produktu
Externí
Obrázek produktu
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1292484
110,62 Kč
133,85 Kč vč. DPH
Kód: 1312149
4 858,41 Kč
5 878,68 Kč vč. DPH
Kód: 1312150
5 474,55 Kč
6 624,21 Kč vč. DPH
Kód: 1312151
6 077,83 Kč
7 354,17 Kč vč. DPH
Kód: 1340457
142,78 Kč
172,76 Kč vč. DPH
Kód: 1341404
17 946,65 Kč
21 715,45 Kč vč. DPH
Kód: 1342656
2 433,70 Kč
2 944,78 Kč vč. DPH
Kód: 1342657
2 799,01 Kč
3 386,80 Kč vč. DPH
Kód: 1350635
4 858,41 Kč
5 878,68 Kč vč. DPH
Kód: 1504907
9 947,07 Kč
12 035,95 Kč vč. DPH
Kód: 1504908
3 138,61 Kč
3 797,72 Kč vč. DPH
Kód: 1552004
10 341,97 Kč
12 513,78 Kč vč. DPH
Kód: 1552009
11 373,58 Kč
13 762,03 Kč vč. DPH
Kód: 1552010
12 015,45 Kč
14 538,69 Kč vč. DPH
Kód: 1556791
21 260,19 Kč
25 724,83 Kč vč. DPH
Kód: 1556930
23 054,60 Kč
27 896,07 Kč vč. DPH
Kód: 1556931
23 054,60 Kč
27 896,07 Kč vč. DPH
Kód: 1556932
23 054,60 Kč
27 896,07 Kč vč. DPH
Kód: 1557041
12 388,49 Kč
14 990,07 Kč vč. DPH
Kód: 1557042
12 388,49 Kč
14 990,07 Kč vč. DPH
Kód: 1557043
12 821,97 Kč
15 514,58 Kč vč. DPH
Kód: 1557044
12 821,97 Kč
15 514,58 Kč vč. DPH
Kód: 4025036
5 599,32 Kč
6 775,18 Kč vč. DPH