Sada připojovacích nástavců N4-XAS12-1600

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Fázová připojovací svorka
  • Kód: 1556932
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: N4-XAS12-1600
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 285611
  • Produktová řada: N4
  • EAN: 4015082856113
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23 054,60
27 896,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada připojovacích nástavců N4-XAS12-1600
Na objednávku

Popis produktu

Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: Konverzní sada z N(ZM)12 na N(ZM)4. S připojovacími oky výměnné sady lze adaptovat všechny 3pólové NZM12 resp.N12 na rozměry HZM4 resp.N4, které se vyrábějí od roku výroby 1983 . 4pólové základní přístroje a přístroje s výsuvnými jednotkami a dálkovým pohonem nelze vyměnit. Rozsah výměnných sad N(ZM)4-XAS12.., 3 napojovacích prodloužení na straně vyfukování, 3 napojovacích prodloužení na straně ZM, 2 montážní úhelníky, 4 upevňovacími šrouby, 4 izolací fází, 6 upevňovacími šrouby, matice a podložky. Šablona k vrtání v papírové podobě k montáži a návod k údržbě. Náhradní sady mají stejné rozměry jako typy N(ZM)12.., které odpovídají výrobě 02/97 až dodnes. Zvláštnost: N(ZM)12-800 je vyroben před 02/97 s připojovacími oky 10 mm namísto 8 mm. U těchto typů musí zákazník zjistit měřením tloušťky připojovacích ok rok výroby přístroje a objednat si náhradní sadu N(ZM)4-XAS 12-1250 . Doplněk k přístrojům před rokem výroby 1983! Zde lze kompletně využít náhradní sadu vypínače. Pro výkonové jističe v dlouhém provedení LM vyhovují adaptéry jen nahoře! Dole jsou přístroje cca o 65 mm delší a dolní připojení je o cca 26 mm hlouběji. Proto jsou adaptéry v dolní části příliš krátké a výška nesouhlasí. Lze použít pro: N4

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada N4
Vhodné pro počet pólů 3

Naposledy jste prohlíželi