Vypínač výkonový LN1-160-I, 111997
Na objednávku
Popis produktu
Vypínače, 3p, 160A, konstrukční velikost 1
Parametry
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Šedá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 160
A
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Šedá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 160
A
Motorový pohon integrovaný NE
Typ ovládacího prvku Páka
Značka EATON
Produktová řada LN
Vhodné pro montáž na podlahu ANO
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 100
kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 90
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 0
A
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj pevná vestavná technika
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 400
V
Motorový pohon volitelně ANO
Napěťová spoušť volitelná ANO
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Provedení jako bezpečnostní spínač NE
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí ANO
Spínací výkon při 400 V 0
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory NE
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu ANO
Vhodné pro střední montáž ANO
Způsob připojení hlavního obvodu Rámová svorka
Stupeň krytí (IP) přední strana IP20
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1233646
3 145,04 Kč
3 805,50 Kč vč. DPH
Kód: 1241476
2 230,47 Kč
2 698,87 Kč vč. DPH
Kód: 1263392
2 772,00 Kč
3 354,12 Kč vč. DPH
Kód: 1265750
4 328,45 Kč
5 237,42 Kč vč. DPH
Kód: 1310126
4 208,82 Kč
5 092,67 Kč vč. DPH
Kód: 1312154
2 451,72 Kč
2 966,58 Kč vč. DPH
Kód: 1312172
4 328,45 Kč
5 237,42 Kč vč. DPH
Kód: 1312178
5 515,72 Kč
6 674,02 Kč vč. DPH
Kód: 1340457
142,78 Kč
172,76 Kč vč. DPH
Kód: 1350638
2 215,04 Kč
2 680,20 Kč vč. DPH
Kód: 1383260
2 031,09 Kč
2 457,62 Kč vč. DPH
Kód: 1556333
3 039,56 Kč
3 677,87 Kč vč. DPH
Kód: 1556920
873,41 Kč
1 056,83 Kč vč. DPH
Kód: 5011308
3 039,56 Kč
3 677,87 Kč vč. DPH
Kód: 7302598
2 636,94 Kč
3 190,70 Kč vč. DPH