Spoušť chráničová NZM1-XFI30R

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Chráničová spoušť pro výkonový spínač
  • Kód: 1552035
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: NZM1-XFI30R
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 104603
  • Produktová řada: NZM
  • EAN: 4015081044139
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13 282,47
16 071,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,76 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spoušť chráničová NZM1-XFI30R
Na objednávku

Popis produktu

Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: podle norem IEC/EN 60947-2 není schváleno dle UL/CSA. Vhodnost k používání ve třífázových i jednofázových systémech. Citlivé na pulzní proud na principu součtového proudu. Pro výkonové jističe NZM3(4) a N1(-4) s 1 a 4 póly. Závisí na síťovém napětí Ue = 200 .. 415 V 50/60 Hz. Při I ?n = 0.03 A: Doba zpoždění t v vždy pevně nastavená na 10 ms. Varovné hlášení > 30 % I ?n žlutou kontrolkou LED. Spouštěcí hlášení lze dovybavit pomocí max. 2 pomocných spínačů (HIAFI): S = M22-K01, rozpínací kontakt = M22-K10 se nulují pomocí resetovací kyvné páčky. Při použití pomocných spouštěcích spínačů v bloku FI pracuje rozpínací kontakt jako spínací kontakt a spínací kontakt jako rozpínací kontakt. Dvojitý kontakt není přípustný. Nepoužívat v kombinaci se skříňkami z izolačního materiálu nebo montážními kity hlavního vypínače k vestavbě do bočních stěn s montážním úhelníkem. NZM1-XFI..R nepoužívat v kombinaci s dolním krytem NZM1-XUSA. NZM1-XFI..U nepoužívat v kombinaci s pracovní nebo podpěťovou spouští, předbíhajícím pomocným spínačem. Schopnost vypínání při jmenovitém mezním zkratovém proudu je ovlivněna namontovaným NZM1, NS1. Při použití výkonového vypínače N1 prostřednictvím předřazené pojistky, kterou je třeba instalovat. Viz Technická data. Lze použít pro: NZM1, N(S)1

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03...,03 A
Značka EATON
Produktová řada NZM
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 200...415 V
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi