Vypínač IS 25/2 25A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Hlavní vypínač (na DIN lištu)
  • Kód: 1313509
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: IS-25/2
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 276263
  • Produktová řada: IS
  • EAN: 4015082762636
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
568,00
687,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vypínač IS 25/2 25A
Na objednávku

Popis produktu

Hlavní vypínač s odpojovací funkcí, provedení dle normy IEC/EN 60947-3, vysoká odolnost proti opotřebení kontaktů, skokové zapínání, barva prvku černá, průřez svorky 50 mm?, sběrnice kompatibilní s Xpole ochrannými spínači při použití čelisťové svorky v kombinaci se standardní vidlicovou přípojnicí

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitá spínací schopnost 12,5 kA
Jmenovitý proud 25 A
Max. výkon svítidla 0 W
Odolnost proti zkratu (Icw) 2 kA
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi