Ventilátor STYX 100 V tahový vypínač a přívodní kabel

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor do malých prostor
  • Kód: 1935025
  • Výrobce: Tomex & Novák
  • Označení typu: 15688
  • Značka: Tomex & Novák
  • Objednací číslo: 15688
  • Produktová řada: STYX
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
432,72
523,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor STYX 100 V tahový vypínač a přívodní kabel
Skladem 3 ks

Popis produktu

Domovní nástěnný axiální ventilátor vyrobený ze sněhobílé hmoty ABS, která je antistatická a lehce čistitelná. Ventilátor disponuje jednofázovým asynchronním motorem s ochranou proti přetížení s kluznými ložisky se stálou tukovou náplní, která zaručuje bezproblémový chod po celou dobu životnosti motoru. Ventilátor je určený pro krátké vzduchové rozvody nebo pro ventilaci přes stěnu či do stropu. Nejčastější využití najde ventilátor STYX v koupelnách, kuchyních nebo toaletách. Ventilátor je dodáván s vyústěním o průměru 100 mm, 125 mm nebo 150 mm a je vyráběn v základním provedení, s časovým spínačem nebo v provedení s tahovým vypínačem (pro 100 a 125 mm).

Parametry

Výrobce Tomex & Novák
Barva Bílá
Materiál pouzdra Plast
Provedení Axiální
Sestava S tahovým spínačem
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi