Krabice 98x 98x 52 DE 9345 IP55 se svorkovnicí

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 7408752
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: DE 9345
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591602729
  • Produktová řada: Enycase D
  • EAN: 4012591602729
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
252,73
305,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Krabice 98x 98x 52 DE 9345 IP55 se svorkovnicí
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Kabelová krabicová rozvodka z vysoce kvalitního termoplastu pro nástěnné aplikace v budovách nebo chráněnou instalaci ve venkovním prostředí. Kabelový vstup přes pružné těsnící membrány, jednoduchým vsunutím kabelu, není potřeba žádný nástroj. Upevnění víka pomocí šroubů V2A. Se šroubovými svorkami do 4 mm?, 5pólové.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enycase D
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi