Unica System+ podlahová krabice M plastová 4-modulová. 45x45

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přístrojová krabice pro podpodlahové instalace
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 739,22
2 104,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica System+ podlahová krabice M plastová 4-modulová. 45x45
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Schneider Electric Unica System+ podlahová krabice INS52120 je v barvě šedé s 4 moduly. Její odpovídající montážní krabici lze zapustit do povrchu stěny při zapuštěné montáži. Podlahová zásuvková krabice je vyrobena z plastu, takže je maximálně odolná. Víko k rychlé montáži na krabici. Lze do něj namontovat podlahový materiál do tloušťky 6 mm. Montážní rámy se zaklapnou do krabice. Výška montážního rámu je nastavitelná ve třech polohách. Toto zařízení je kompatibilní se zásuvkou Unica. Má šířku 200 mm, výšku 70 mm a hloubku 200 mm. Způsob upevnění tohoto zařízení je nacvakávací, rozpěrný. Tento výrobek se prodává v sadě po 1 kuse. Dosahuje rovněž stupně krytí IP24. A je bez rtuti i bez těžkých kovů, čímž se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. Unica System+, řada inovativních, stylových řešení pro pracoviště, která jsou flexibilní a snadno se instalují. Jeho šířka je 200 mm, výška 70 mm, hloubka 200 mm. Způsob upevnění tohoto zařízení je nacvakávací, rozpěrný. Tento výrobek se prodává v sadě po 1 kusu. Dosahuje také stupně krytí IP20. A je bez rtuti i bez těžkých kovů, což se stará o životní prostředí a vaše zdraví stále. Unica System+, řada inovativních, stylových řešení pro pracoviště, která jsou flexibilní a snadno se instalují.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá velikost 200 mm
Min. výška finální vrstvy 70 mm
Možnost odpojení krytu od základní jednotky ANO
Spodní plech NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství