Unica System+ podlahová krabice L plastová 8-modulová 45x45

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přístrojová krabice pro podpodlahové instalace
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 169,69
2 625,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica System+ podlahová krabice L plastová 8-modulová 45x45
Skladem 1 ks

Popis produktu

Schneider Electric Unica System+ podlahová krabice INS52124 je v barvě šedé s 8 moduly. Její odpovídající montážní krabici lze zapustit do povrchu stěny s montáží pod omítku. Jelikož je tato podlahová zásuvková krabice vyrobena z plastového materiálu, je spolehlivá a odolná. Víko k rychlé montáži na krabici. Lze do něj namontovat podlahový materiál do tloušťky 6 mm. Montážní rámečky se zacvaknou do krabice. Výška montážního rámečku je nastavitelná ve třech polohách. Toto zařízení je kompatibilní se zásuvkou Unica. Jeho šířka je 200 mm, výška 70 mm, hloubka 275 mm. Způsob upevnění je nacvakávací, odlehčovací. Tento výrobek se prodává v sadě po 1 kusu. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP20. Tato podlahová zásuvková krabice je šetrná k životnímu prostředí a je také ekologickým prémiovým výrobkem. A je bez rtuti i bez těžkých kovů, což se stará o životní prostředí a vaše zdraví stále. Unica System+, řada inovativních, stylových řešení pro pracoviště, která jsou flexibilní a snadno se instalují.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá velikost 200 mm
Min. výška finální vrstvy 70 mm
Možnost odpojení krytu od základní jednotky ANO
Spodní plech NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství