Unica spínač 1 1-modulový Antracit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
  • Kód: 1898186
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU310154
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU310154
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489454661
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
198,13
239,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Unica spínač 1 1-modulový Antracit
Skladem 6 ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica vypínač NU310154 je mechanismus v barvě antracitové. Jedná se o jednopólový 1cestný spínač. Režim upevnění zařízení je nacvaknutí. Jeho jmenovitý proud je 10AX. Šířka je 22,5 mm, výška 45 mm, hloubka 34,25 mm s hloubkou zapuštění 21,15 mm. Povrchová úprava je lakovaná práškovou barvou. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP21D, což je velmi vysoká úroveň. Jeho připojovací svorky jsou bezšroubové. Cu.Zn37, PBT (polybutylentereftalát) GF30, PC (polykarbonát) GF10 FR, termoplast ABS-UV stabilizovaný Získal certifikát AENOR, CE, EAC, NF. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Antracit
Druh zapojení Vypínač jednopólový
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství