Tlačítko s LED Z-PUL230/OO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlačítko (na DIN lištu)
  • Kód: 1313545
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-PUL230/OO
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 276299
  • Produktová řada: Z-PU
  • EAN: 4015082762995
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
690,52
835,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Tlačítko s LED Z-PUL230/OO
Na objednávku

Popis produktu

Tlačítko s LED, funkce: 2 rozpínací kontakt, jmenovitý povozní proud 16A, jmenovité provozní napětí spínače 250 V AC, jmenovité provozní napětí LED 230 V AC, barva tlačítka červená, barva LED oranžová, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC/EN 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Max. výkon svítidla 2 W
Se signální žárovkou ANO
Spínací proud 16 A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi