LED pásek 4,8W/m 12VDC 3000K 400lm pásek 8mm 60LED IP65 Kanlux

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1510892
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: LEDS-B 4.8W/M IP65-WW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 24513
  • Produktová řada: LEDS-B
  • EAN: 5905339245137
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
106,94
129,40 vč. DPH
+ -
M
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  0,5 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 4,8W/m 12VDC 3000K 400lm pásek 8mm 60LED IP65 Kanlux
Skladem 10 m

Popis produktu

Pásek LED 12V, LEDS-B 4.8W/M IP65-WW, 400lm, 3000K (24513). Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naši představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme dosvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

Parametry

Výrobce Kanlux
Provedení Páska
Výkon svítidla na metr 4,8 W
Značka Kanlux
Produktová řada LEDS-B
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi