Relé instalační 24V DC, 1 zap. kont., 16A, LED a tlačítko

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační relé
  • Kód: 1643532
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-R23/16-10
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: ICS-R16D024B100
  • Produktová řada: Z-R
  • EAN: 9010238030152
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
617,23
746,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  2,0 KS

Balení:   2,0 KS

Relé instalační 24V DC, 1 zap. kont., 16A, LED a tlačítko
Na objednávku

Popis produktu

Instalační relé s tlačítkem a LED signalizací, ovládací napětí 24 V DC, 1 spínací kontakt, jmenovitý proud 16 A, 240 V AC, splňuje požadavky ČSN EN 60947-4-1, montáž na DIN se standartním výřezem krycí desky 45 mm, šířka 1 TE

Parametry

Výrobce EATON
Funkce Mechanické
Jmenovitý proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 5 A
Max. zatížení žárovky 720 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi