SVORKA WAGO 262-341

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 7703916
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 262-341
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 262-341
  • Produktová řada: 262
  • EAN: 4044918638890
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
41,70
50,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

SVORKA WAGO 262-341
Na objednávku

Popis produktu

4vodičová svorka; Bez tlačítka; Se západkou; 1pól.; Pro plech o tloušťce 0,6–1,2 mm; Upevňovací otvor ? 3,5 mm; 4 mm?; CAGE CLAMP®; 4,00 mm?; Šedá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi