TEMP.MU TC-SENSOREN KONF.IF

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Teplotní převodník
  • Kód: 1632360
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 857-810
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 857-810
  • Produktová řada: 857
  • EAN: 4045454470135
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 306,26
10 050,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

TEMP.MU TC-SENSOREN KONF.IF
Na objednávku

Popis produktu

Měřicí transformátor teploty pro termočlánky Proudový a napěťový výstupní signál Konfigurování pomocí přepínačů DIP Napájecí napětí: 24 V DC Šířka modulu 6 mm

Parametry

Výrobce Wago
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA ANO
Analogový výstup 0 V ... 10 V ANO
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA ANO
EMC provedení ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi