Svorka řadová průchozí UTME 6

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rozpojovací a měřící řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
240,16
290,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí UTME 6
Na objednávku

Popis produktu

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm? - 10 mm?, AWG: 24 - 8, délka: 100,8 mm, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi